Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert
APS Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert
Artikel-Nr.:
     2813-383-5467
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66905
EAN/GTIN:
     4004133669055
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Isolier-Flasche

APS Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,88*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,96*
€ 5,50*
ab € 7,81*
€ 11,65*
€ 7,95*
ab € 8,21*
€ 11,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,08*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66906
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.