| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439065000 Herst.-Nr.: 66906 EAN/GTIN: 4004133669062 |
| |
|
| | |
| APS Trinkflasche 0,75l inkl. Ersatzdichtung Edelstahl 18/8/Holz edelstahl Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 29,5 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen der Trinkflasche: | 0,75 | spülmaschinenfest: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Ersatzdichtung | Werkstoff: | Edelstahl 18/8/Holz | Farbe: | edelstahl | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | mattiert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkflasche | Kohlensäure geeignet: | Nein | auslaufsicher: | Ja | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, edelstahl isolier-flasche, isolier flasche, isolierflaschen 0,7l, Flaschen, Trinkgefäße |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,91* | € 11,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,78* | € 15,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 10,27* | € 15,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,05* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|