Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-schwarz, gefrosted Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-schwarz, gefrosted Metall
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-schwarz, gefrosted Metall
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-schwarz, gefrosted Metall
Artikel-Nr.:
     2813-383-4384
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     564
EAN/GTIN:
     4004133005648
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-schwarz, gefrosted Metall verchromt mit Bajonettverschluss zerbrechlich
stapelbar Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,98*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,01*
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 11,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 8,26*
€ 11,84*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,26*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-561
€ 8,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-562
€ 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.