Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-dunkelgrün, gefrosted, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-dunkelgrün, gefrosted, Metall
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-dunkelgrün, gefrosted, Metall
Artikel-Nr.:
     2813-383-4382
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     562
EAN/GTIN:
     4004133005624
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-dunkelgrün, gefrosted, Metall verchromt mit Bajonettverschluss zerbrechlich
stapelbar Farbe: Grün

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,98*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,01*
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 11,05*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 8,25*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-561
€ 8,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-564
€ 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.