Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-weiß, gefrosted Metall verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-weiß, gefrosted Metall verchromt
Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-weiß, gefrosted Metall verchromt
Artikel-Nr.:
     2813-383-4380
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     560
EAN/GTIN:
     4004133005600
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Windaschenbecher Ø 9,5 cm, H: 8 cm Glas, matt-weiß, gefrosted Metall verchromt mit Bajonettverschluss zerbrechlich stapelbar
Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,33*
€ 7,91*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,13*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,21*
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 11,62*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-561
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-562
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-563
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-564
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.