Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidestift, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm Strichbreite: 2 mm Farbe: schwarz Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidestift, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm Strichbreite: 2 mm Farbe: schwarz Farbe:
Kreidestift, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm Strichbreite: 2 mm Farbe: schwarz Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-383-4132
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71491
EAN/GTIN:
     4004133714915
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Kreidestift, 2er Set Ø 1 cm, H: 13 cm Strichbreite: 2 mm Farbe: schwarz Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,80*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,84*
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 8,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,33*
€ 8,35*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71490
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.