Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 4 cm 18/10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 4 cm 18/10 Edelstahl
GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 4 cm 18/10 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-403
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4004133110403
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/1 Tablett / Behälter 53 x 32,5 cm, H: 4 cm 18/10 Edelstahl hochglanzpoliert 3,4 Liter -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet
stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.31 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 28,34*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,22*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,64*
€ 34,29*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 31,97*
€ 41,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.