Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

-GN 1/6 Behälter - ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, weiß, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-GN 1/6 Behälter - ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, weiß, 1
-GN 1/6 Behälter - ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, weiß, 1
-GN 1/6 Behälter - ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, weiß, 1
Artikel-Nr.:
     2813-383-3330
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84305
EAN/GTIN:
     4004133843059
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

-GN 1/6 Behälter - ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, weiß, 1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
hellblau
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 10,10*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,20*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,24*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.