Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-3135
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81200
EAN/GTIN:
     4004133812000
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 20 mm Edelstahl, 1,2 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,79*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,84*
15 Tage
12
€ 12,90*
ab € 4,98*
€ 7,72*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,29*
€ 8,09*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.