| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-3040 Herst.-Nr.: 40179 EAN/GTIN: 4004133401792 |
| |
|
| | |
| Besteck-Korb Nomiz 26 x 18 cm, H: 15 cm Polypropylen, beige 3 kleine Fächer, 1 großes Fach mit 2 Griffen aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, mit Tragegriffen. Mit einem großen und 3 kleinen Fächern.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | beige | Länge: | 0 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.38 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,18* | € 12,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,358* | € 12,998* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,87* | € 13,66* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 13,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,58* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|