Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, schwarz, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, schwarz, 3 Liter
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, schwarz, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-2820
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83754
EAN/GTIN:
     4004133837546
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, schwarz, 3 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 21,35*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 21,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,77*
€ 22,17*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 22,94*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 18,99*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.