Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige
Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2813-383-2699
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50910
EAN/GTIN:
     4004133509108
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
60 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 21,17*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 21,34*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 21,09*
€ 27,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,71*
€ 28,57*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.