Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50910 Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50910 Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm
APS 50910 Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50910
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50910
EAN/GTIN:
     4004133509108
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, hellbeige
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,35 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
295
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,05*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 21,19*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,76*
€ 29,57*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,30*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 25,40*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.