Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2611
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40249
EAN/GTIN:
     4004133402492
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
37 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,64*
€ 17,60*
5 Tage
125
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,04*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,10*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,58*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.