Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2605
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40225
EAN/GTIN:
     4004133402256
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
GN 1/4 Korb 26,5 x 16,2 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
27.00 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,44*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,50*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,99*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,37*
€ 12,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,85*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.