Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher -CASUAL- Ø 12 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 12 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 12 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2374
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83613
EAN/GTIN:
     4004133836136
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Windaschenbecher -CASUAL- Ø 12 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,07*
€ 4,86*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,93*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,96*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,04*
€ 6,21*
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83610
ab € 2,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83611
ab € 2,85*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83612
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.