Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2371
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83610
EAN/GTIN:
     4004133836105
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Windaschenbecher -CASUAL- Ø 10 cm, H: 4 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,81*
€ 4,51*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,61*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,64*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,74*
€ 5,72*
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83611
ab € 2,85*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83612
ab € 3,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83613
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.