Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-1588
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40293
EAN/GTIN:
     4004133402935
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 24,20*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,39*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 30,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,99*
€ 31,81*
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.