Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-1585
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40290
EAN/GTIN:
     4004133402904
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 6,5 cm Polypropylen, schwarz / braun mit Edelstahldraht im Rand -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,90*
€ 13,07*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 13,28*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 12,08*
€ 17,03*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 13,65*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.