Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher, 3er Set Ø 8 cm, H: 3 cm Melamin schwarz -CASUAL-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher, 3er Set Ø 8 cm, H: 3 cm Melamin schwarz -CASUAL-
Aschenbecher, 3er Set Ø 8 cm, H: 3 cm Melamin schwarz -CASUAL-
Aschenbecher, 3er Set Ø 8 cm, H: 3 cm Melamin schwarz -CASUAL-
Artikel-Nr.:
     2813-383-1356
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     576
EAN/GTIN:
     4004133005761
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Aschenbecher, 3er Set Ø 8 cm, H: 3 cm Melamin schwarz -CASUAL- spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet
keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,58*
€ 2,73*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,81*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,96*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,16*
€ 3,70*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.