Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Ø 8 cm, H: 3 cm Edelstahl matt poliert spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher Ø 8 cm, H: 3 cm Edelstahl matt poliert spülmaschinengeeignet
Aschenbecher Ø 8 cm, H: 3 cm Edelstahl matt poliert spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1337
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     48
EAN/GTIN:
     4004133000483
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Aschenbecher Ø 8 cm, H: 3 cm Edelstahl matt poliert spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 7,32*
€ 10,75*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,32*
€ 10,75*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.