Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasumrander 20 x 7,5 cm ABS, schwarz Schwamm für Limettensaft 2 Fächer für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasumrander 20 x 7,5 cm ABS, schwarz Schwamm für Limettensaft 2 Fächer für
Glasumrander 20 x 7,5 cm ABS, schwarz Schwamm für Limettensaft 2 Fächer für
Artikel-Nr.:
     2813-383-1313
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93175
EAN/GTIN:
     4004133931756
Suchbegriffe:
Glasumrander
Salt Rimmer
Salz-Umrander
Salzumrander

Glasumrander 20 x 7,5 cm ABS, schwarz Schwamm für Limettensaft 2 Fächer für Zucker und Salz Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,08*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 9,16*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,00*
€ 12,80*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,89*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,89*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.