Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-383-130
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     4004133007215
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität rutschsicherer Griff -PROFI- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
41 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,41*
€ 11,14*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 11,32*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 11,40*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 10,08*
€ 14,71*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.