Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/1 Edelstahl 100 mm tief,14 Ltr.,530x325 mm Lieferung erfolgt ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/1 Edelstahl 100 mm tief,14 Ltr.,530x325 mm Lieferung erfolgt ohne
GN-Behälter 1/1 Edelstahl 100 mm tief,14 Ltr.,530x325 mm Lieferung erfolgt ohne
GN-Behälter 1/1 Edelstahl 100 mm tief,14 Ltr.,530x325 mm Lieferung erfolgt ohne
Artikel-Nr.:
     2813-383-1006
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81104
EAN/GTIN:
     4004133811041
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/1 Edelstahl 100 mm tief,14 Ltr.,530x325 mm
Lieferung erfolgt ohne Deckel, bitte separat bestellen (383-1013 bzw. 383-1012).

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.13 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,69*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,84*
€ 21,39*
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 23,93*
2 Tage
129
€ 9,90*
ab € 18,29*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,91*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,52*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,47*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,86*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 12,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,39*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,08*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81504
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.