Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender - MODO - Magnet 165 ml, Ø 5,5 cm. Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender - MODO - Magnet 165 ml, Ø 5,5 cm. Material: Stahl
Seifenspender - MODO - Magnet 165 ml, Ø 5,5 cm. Material: Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-382-2673
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66359
EAN/GTIN:
     4008832789281
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Haft-Magnet
Haftmagnet

Seifenspender - MODO - Magnet 165 ml, Ø 5,5 cm. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi, Kunststoff. Von Blomus.
Eleganter Luxus: Der Seifenspender MODO aus titanbeschichtetem Edelstahl verwandelt das Bad in einen Wellnesstempel. Der spezielle Titanüberzug bietet nicht nur eine angenehme Haptik, sondern ist auch strapazierfähig, korrosionsresistent, kratzfest und so

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
0.17 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.