Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftkerze -FRAGA- Magnet, Duft: Soft Linen, Ø 13 cm. Material: Beton. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duftkerze -FRAGA- Magnet, Duft: Soft Linen, Ø 13 cm. Material: Beton. Von
Duftkerze -FRAGA- Magnet, Duft: Soft Linen, Ø 13 cm. Material: Beton. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2543
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65958
EAN/GTIN:
     4008832775505
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Haft-Magnet
Haftmagnet

Duftkerze -FRAGA- Magnet, Duft: Soft Linen, Ø 13 cm. Material: Beton. Von Blomus.
Verwandeln Sie Ihre Wohnung gleich dreifach in eine Duftoase - stimmungsvolles Kerzenlicht inklusive. Die Duftkerze FRAGA mit drei Dochten schafft ein romantisches Ambiente für Ihr Zuhause. Dafür sorgt auch der einzigartige Duft Soft Linen. Die charakteristische Beton-Optik in einem dunklen, geheimnisvollen Grauton namens Magnet verleiht der duftenden Kerze einen einzigartigen Touch. Durch die Verwendung von natürlichem Sojawachs ist die Kerze frei von Giftstoffen, umweltfreundlich und brennt besonders rußarm bei einer langen Brenndauer von 24 Stunden. Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.