Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug -VELVET- Fungi 30 x 50 cm. Material: 100% Baumwolle. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug -VELVET- Fungi 30 x 50 cm. Material: 100% Baumwolle. Von Blomus.
Kissenbezug -VELVET- Fungi 30 x 50 cm. Material: 100% Baumwolle. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2021
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66561
EAN/GTIN:
     4008832794629
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kopfkissenbezug braun

Kissenbezug -VELVET- Fungi 30 x 50 cm. Material: 100% Baumwolle. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.