Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug -BOUCLE- Midnight Blue 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug -BOUCLE- Midnight Blue 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10%
Kissenbezug -BOUCLE- Midnight Blue 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10%
Artikel-Nr.:
     2813-382-2011
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66598
EAN/GTIN:
     4008832794995
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug blau

Kissenbezug -BOUCLE- Midnight Blue 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10% Acryl. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.