Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Weinflaschenregal , schwarz Ein Muss für Weinliebhaber: Das dekorative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Weinflaschenregal , schwarz Ein Muss für Weinliebhaber: Das dekorative
BLOMUS Weinflaschenregal , schwarz Ein Muss für Weinliebhaber: Das dekorative
Artikel-Nr.:
     2813-382-1521
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65777
EAN/GTIN:
     4008832657771
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
BLOMUS Weinflaschenregal , schwarz
Ein Muss für Weinliebhaber: Das dekorative Weinregal PILARE besteht aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl und bietet Platz für neun Flaschen Ihres Lieblingsweins. Auch erhältlich in matt vernickelt sowie in größerer Ausführung für zwölf Flaschen.

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
2.68 kg
Weitere Suchbegriffe: blomus weinregal, weinflaschenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.