Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß Die trendige kompakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß Die trendige kompakte
Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß Die trendige kompakte
Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß Die trendige kompakte
Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß Die trendige kompakte
Artikel-Nr.:
     2813-381-3033
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Nespresso Inissia XN1001 Kapselmaschine von Krups – Weiß
Die trendige kompakte und benutzerfreundliche Maschine Die kompakteste Kapselmaschine von Nespresso ist dank des vereinfachten Zwei-Tasten-Felds besonders leicht zu bedienen. Die Inissia Kapselmaschine bietet hochwertige Ergebnisse dank ihres 19 bar-Thermoblocks und der exklusiven Nespresso Kaffee Auswahl. Ihr trendiges Design, die ausgefallenen Farben und die hochwertige Verarbeitung machen sie ideal für jeden jungen Kaffeeliebhaber. • Inissia: die Maschine, die zu Ihnen passt, mit jungem, farbenfrohem Design• Die kompakteste Kapselmaschine von Nespresso (120 mm x 230 mm x 321 mm) • Benutzerfreundlich: optimierte 2-Tasten-Funktionalität• Espresso-Qualität für jede Tasse: 19-bar-Druck • Schnelle Aufheizzeit in nur 25 Sekunden • Beste Kaffee-Auswahl: Nur 1 bis 2% der Kaffeebohnen weltweit erhalten den Zuschlag • Inissia: die Maschine, die zu Ihnen passt, mit jungem, farbenfrohem Design• Die kompakteste Kapselmaschine von Nespresso (120 mm x 230 mm x 321 mm) • Benutzerfreundlich: optimierte 2-Tasten-Funktionalität• Espresso-Qualität für jede Tasse: 19-bar-Druck • Schnelle Aufheizzeit in nur 25 Sekunden • Beste Kaffee-Auswahl: Nur 1 bis 2% der Kaffeebohnen weltweit erhalten den Zuschlag

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
2.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 84,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 69,19*
€ 86,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 168,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.