Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-767
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190198
EAN/GTIN:
     4015613670539
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Inhalt: 13,2 Liter | Maße: 35 x 37,5 x 540 cm. Gewicht: 4,6 kg
Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100 | Mehr Genuss und Flexibilität Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbru¨hen. | Inhalt: 13,2 Liter • Anschlusswert: 1,45 kW • Mindest-Aufbrühmenge: 6 Liter (40 Tassen) • Eigenschaften: 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion ,Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden ,Edelstahlheizmulde • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Entkalken ,Warmhalten • Farbe: Silber ,Schwarz • Spannung: 230 V • Inklusive: Reinigungsschaber • Warmhaltefunktion: Ja • Material Heizsystem: Edelstahl • Aufbrühzeit;55 Minuten für 13,2 Liter • Entkalkungssignal;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Rundfilter • Leistung Heizelement(e);1,45 kW • Füllstandsanzeige;Ja • Material Filter;Edelstahl • Ein-/Ausschalter;Ja • Leistung max.;90 - 100 Tassen • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 35 x 37,5 x 540 cm. Gewicht: 4,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
54 cm
Gewicht:
4.60 kg
Volumen:
0.06 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 134,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 135,88*
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 152,87*
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 158,79*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 165,09*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
A190011250
ab € 9,34*
Zubehör
Bartscher
A190011
ab € 31,80*
Zubehör
Bartscher
A190011
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.