Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-766
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190167
EAN/GTIN:
     4015613670522
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bartscher Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 |Inhalt: 9 Liter | Maße: 31 x 32 x 54,0 cm.Gewicht: 3,8 kg
Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60 | Mehr Genuss und Flexibilität Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbru¨hen. | Inhalt: 9 Liter • Anschlusswert: 1,2 kW • Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen) • Eigenschaften: 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion ,Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden ,Edelstahlheizmulde • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Entkalken ,Warmhalten • Farbe: Silber ,Schwarz • Spannung: 230 V • Inklusive: Reinigungsschaber • Warmhaltefunktion: Ja • Material Heizsystem: Edelstahl • Aufbrühzeit;50 Minuten für 9 Liter • Entkalkungssignal;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Rundfilter • Leistung Heizelement(e);1,2 kW • Füllstandsanzeige;Ja • Material Filter;Edelstahl • Ein-/Ausschalter;Ja • Leistung max.;60 - 72 Tassen • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 31 x 32 x 540 cm. Gewicht: 3,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
54.00 cm
Gewicht:
3.80 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 97,70*
€ 122,82*
€ 5,00*
ab € 101,14*
€ 126,38*
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 131,09*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 137,97*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 133,13*
€ 165,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
A190009250
ab € 8,85*
Zubehör
Bartscher
A190009
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.