Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-763 Herst.-Nr.: 190116 EAN/GTIN: 4015613714752 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Isolierkanne 2L-ST | Ausgelegt für:Heiße Getränke | Maße: 14 x 17 x 25,0 cm. Gewicht:0,8 kg Isolierkanne 2L-ST | Doppelwandig, spülmaschinengeeignet, 2 Liter Fassungsvermögen - Die Bartscher Edelstahl-Isolierkanne im ansprechenden Design ist prädestiniert für den Einsatz in Großküchen, bei Buffets oder Caterings. | Ausgelegt für: Heiße Getränke • Doppelwandig: Ja • Pumpsystem: Nein • Durchmesser Stellfläche: 140 mm • Farbe: Silber ,Schwarz • Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik • Inhalt: 2 Liter • Material: Edelstahl ,Kunststoff • Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C• | Maße: 14 x 17 x 250 cm. Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 17.00 cm | Höhe: | 25.00 cm | Durchmesser: | 14.00 cm | Gewicht: | 0.80 kg | Isoliereinsatz: | Edelstahl | Verschluss: | Einhandbedienung | Oberfläche: | mattiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,90* | € 20,71* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,99* | € 20,84* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,91* | € 23,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,96* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|