Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Kannenbürste
>
Artikel
Alfi cleanFix Flaschenbürste Grau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-103558959
Hersteller:
Alfi
Herst.-Nr.:
0093.010.030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Aufhänger
Ja
Borsten-Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Flaschenbürsten
Weitere Suchbegriffe:
Milchflaschenbürste
,
Isolierkannenbürste
,
Kannen-Bürste
,
Kannenbürste
,
Kannenreiniger
,
Thermoskannen-Bürste
,
kannenreiniger alfi
,
babyflaschenbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 25 cm (klein), zur
Alfi
0092.010.025
€ 6,17*
Zubehör
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur
Alfi
0094.010.040
€ 9,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.