Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5446
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110644
EAN/GTIN:
     4015613762388
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Bartscher Spülmaschine GS K400 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 46,5 x 55 x 677 cm. Gewicht: 36,6 kg
Spülmaschine GS K400 LPWR K | Die Gläserspülmaschine mit einer platzsparenden Lösung für kleine Küchen und Spülküchen - Dank des vorgebauten Reinigungskits mit integrierten Kanistern für Reinigungsmittel und Klarspüler wird in der Küche kein weiterer Platz für Spülmaschinenzubehör wie Kanister und Schläuche benötigt. | Boilerheizung: 2,6 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 0,6 kW • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 45 / 2022 • Wasserzulauf: G 3/4" M • Leistung / Stunde max.: 40 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 3 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Klarspüldosierpumpe;Ja • Korb-Maße;400 x 400 mm • Wasserenthärter;Ja • Laufzeit;90 / 120 / 150 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;1,6 Liter / Spülgang • Tankinhalt;8 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;15 °C bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Ablaufschlauch ,1 Besteckkorb ,1 Einfülltrichter für Salz ,1 Zulaufschlauch ,1 Gläserkorb ,1 Universalkorb • Display-Anzeige;Boilertemperatur ,Fehlermeldungen ,Programm-Code ,Tanktemperatur ,Wartungsanzeige • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 18 mm • Gläser-Höhe max.;300 mm • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Selbstreinigung;Ja • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;- • Reinigungskit bestehend aus;1 Kanister für Klarspüler ,1 Kanister für Reiniger ,Abdeckung aus Edelstahl ,Anschlussschläuche • Anlieferungszustand;Bausatz (einfache Montage des Reinigungskits) • Kalt-Nachspülung;Ja • Doppelwandig;Ja | Maße: 46,5 x 55 x 677 cm. Gewicht: 36,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
36.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.996,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,42*
€ 3.960,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,38*
€ 3.890,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.113,26*
€ 3.704,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,98*
€ 3.623,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.996,61*
€ 3.565,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.