Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5437
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110463
EAN/GTIN:
     4015613805436
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Bartscher Spülmaschine GS M400 LPWR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x 696 cm. Gewicht: 38,2 kg
Spülmaschine GS M400 LPWR K | Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts. | Boilerheizung: 2,8 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 1,25 kW • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 4 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Klarspüldosierpumpe: Ja • Korb-Maße;400 x 400 mm • Wasserenthärter;Ja • Laufzeit;60 / 90 / 120 / 180 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;1,8 Liter / Spülgang • Tankinhalt;14,5 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;5 °C bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,1 Universalkorb ,1 Gläserkorb ,1 Untertasseneinsatz ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch ,1 Einfülltrichter für Salz • Display-Anzeige;Ja • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;305 mm • Geräte-Anschluss;1 NAC • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Ja • Doppelwandig;Nein • Anschlusswert;3,2 kW• | Maße: 45 x 56 x 696 cm. Gewicht: 38,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
38.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.133,24*
€ 2.408,39*
Frei Haus
ab € 2.173,39*
€ 2.451,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,39*
€ 2.865,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,93*
€ 2.811,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,18*
€ 2.657,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,54*
€ 2.584,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,24*
€ 2.538,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.