Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5436
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110462
EAN/GTIN:
     4015613805429
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Bartscher Spülmaschine GS M400 LPR K | Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x 496 cm. Gewicht: 31 kg
Spülmaschine GS M400 LPR K | Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts. | Boilerheizung: 2,8 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 1,25 kW • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 4 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Klarspüldosierpumpe: Ja • Korb-Maße;400 x 400 mm • Wasserenthärter;Nein • Laufzeit;60 / 90 / 120 / 180 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;1,8 Liter / Spülgang • Tankinhalt;14,5 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;5 °C bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,1 Universalkorb ,1 Gläserkorb ,1 Untertasseneinsatz ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch • Display-Anzeige;Ja • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;305 mm • Geräte-Anschluss;1 NAC • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Ja • Doppelwandig;Nein • Anschlusswert;3,2 kW• | Maße: 45 x 56 x 496 cm. Gewicht: 31 kg

Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
31.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.028,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,24*
€ 2.581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,60*
€ 2.513,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,01*
€ 2.444,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,48*
€ 2.421,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,43*
€ 2.413,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.