Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675
Artikel-Nr.:
     2813-380-5430
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110350
EAN/GTIN:
     4015613800196
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Bartscher Spülmaschine GS E350 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 43 x 53,5 x 675 cm. Gewicht: 30,2 kg
Spülmaschine GS E350 LPR | Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung - Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés. | Boilerheizung: 2,4 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 2 kW • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 03 / 2023 • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 30 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 1 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Klarspüldosierpumpe;Ja • Korb-Maße;350 x 350 mm • Wasserenthärter;Nein • Laufzeit;120 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;2 Liter / Spülgang • Tankinhalt;11 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,2 Universalkörbe ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch • Display-Anzeige;- • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;220 mm • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Nein • Doppelwandig;Ja • Anschlusswert;2,7 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 43 x 53,5 x 675 cm. Gewicht: 30,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
30.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.371,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,57*
€ 1.911,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,01*
€ 1.874,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,25*
€ 1.754,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,83*
€ 1.689,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,29*
€ 1.631,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.