Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation |
Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation |
Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation |
Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation |
Artikel-Nr.:
     2813-380-4625
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     711150
EAN/GTIN:
     4015613695600
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Bartscher GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 53 x 32,5 x 150 cm. Gewicht: 0,8 kg
GN-Behälter, 1/1GN,T150, Basic Line | GN-Behälter nach EN 631 aus rostfreiem Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche | Ausführung: Ohne Perforation • Norm: EN 631 • Serie: Basic Line • Material: Chromnickelstahl • Gastronorm: 1/1 GN • Inhalt: 21 Liter • Stapelbar: Ja • Oberfläche: Seidenmatt • Verstärkter Rand: Nein • Tiefe Behälter: 150 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 53 x 32,5 x 150 cm. Gewicht: 0,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.80 kg
Volumen:
0.03 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,31*
€ 24,89*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,30*
€ 5,46*
ab € 19,55*
€ 26,44*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,09*
€ 3,90*
ab € 22,06*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.