Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung
Artikel-Nr.:
     2813-380-4292
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700213G
EAN/GTIN:
     4015613641423
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Konditoreivitrine
Bartscher Kuchenvitrine 100L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung| Maße: 49,5 x 49,5 x 106,5 cm. Gewicht: 50,8 kg
Kuchenvitrine 100L | Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen ;oder auch Snacks hervorragend geeignet. | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung • Automatische Abtaufunktion: Ja • Füße höhenverstellbar: Nein • Temperaturbereich bis: 8 °C • Digital-Anzeige: Ja • Farbe: Silber ,Schwarz • Inhalt: 100 Liter • Position der Tür: Frontseite • Art der Zwischenablagen: Glasscheibe • Klimaklasse: 4 • Türanschlag;Rechts • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Lenkrollen;- • Material;Edelstahl ,Kunststoff ,Glas • Durchmesser Zwischenablagen;390 mm • Frontscheibe;Abgerundet • Türanschlag wechselbar;Nein • Spannung;230 V • Temperaturbereich von;2 °C • Eigenschaften;Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar • Anschlusswert;0,23 kW • Anzahl der Zwischenablagen;4 • Nutzhöhe Innen;Variabel • Kühlmittel;R600a / 0,050 kg • Kühlung;Umluft • Inklusive;- • Steuerung;Elektronisch • Frequenz;50 Hz • Energieeffizienzklasse;C (EU Nr. 2019 / 2024) • Tür-Art;Flügeltür, gewölbt • Energieverbrauch;1376 kWh / Jahr • Beleuchtung;LED ,Separat schaltbar • Innenbeleuchtung;Ja • Tauwasserverdunstung;Ja • Sicherheitsglas;Ja | Maße: 49,5 x 49,5 x 1065 cm. Gewicht: 50,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
49.50 cm
Breite:
49.50 cm
Höhe:
106.50 cm
Gewicht:
50.80 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1376 kw
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 948,34*
Frei Haus
ab € 881,46*
€ 976,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,26*
€ 991,54*
Frei Haus
ab € 899,18*
€ 998,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,34*
€ 1.128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,70*
€ 1.120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,30*
€ 1.082,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,67*
€ 1.053,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,09*
€ 1.015,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.