Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-4074
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700678G
EAN/GTIN:
     4015613635101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Bartscher Mini-Kühlvitrine 86L | Art derVerglasung: Doppel-Verglasung | Maße: 42,5 x 43,5x 98,0 cm. Gewicht: 36,5 kg
Mini-Kühlvitrine 86L | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung • Automatische Abtaufunktion: Ja • Füße höhenverstellbar: Nein • Temperaturbereich bis: 12 °C • Digital-Anzeige: Ja • Tiefe Zwischenablage: 315 mm • Farbe: Weiß • Inhalt: 86 Liter • Position der Tür: Beidseitig • Klimaklasse: 4 • Türanschlag;Rechts • Breite Zwischenablage;357 mm • Lenkrollen;- • Material;Kunststoff ,Glas • Frontscheibe;Eingefasst / gerahmt ,Eingefasst / gerahmt • Türanschlag wechselbar;Nein • Spannung;230 V • Temperaturbereich von;2 °C • Eigenschaften;- • Anschlusswert;0,18 kW • Zwischenablagen mit Preisschienen;Nein • Kühlmittel;R600a / 0,040 kg • Art der Zwischenablagen;Rost, verchromt • Kühlung;Umluft • Kontrollleuchte;- • Temperaturregelung;Digital • Inklusive;- • Anzahl der Zwischenablagen;3 • Breite Stellfläche;429 mm • Tiefe Stellfläche;425 mm • Nutzhöhe Innen;Variabel • Steuerung;Knopf • Frequenz;50 Hz • Material Stellfläche;Verchromt • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Energieeffizienzklasse;C (EU Nr. 2019 / 2024) • Tür-Art;Flügeltür, gewölbt | Maße: 42,5 x 43,5 x 980 cm. Gewicht: 36,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
42.50 cm
Breite:
42.50 cm
Höhe:
98.00 cm
Gewicht:
36.50 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1184 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 390,00*
€ 464,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,75*
€ 477,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,15*
€ 552,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,98*
€ 546,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,76*
€ 523,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.