Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3335 Herst.-Nr.: 200316 EAN/GTIN: 4015613602424 |
| |
|
| | |
| Bartscher Untergestell PO NT5 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 76 x 61 x 90,0 cm.Gewicht: 14,6 kg Untergestell PO NT5 | Füße höhenverstellbar: Nein • Farbe: Silber • Material: Chromnickelstahl • Grundboden: Ja | Maße: 76 x 61 x 900 cm. Gewicht: 14,6 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 76.00 cm | Breite: | 61.00 cm | Höhe: | 90.00 cm | Gewicht: | 14.60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,76* | € 290,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,96* | € 299,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,89* | € 306,19* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,46* | € 316,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|