Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 200316 Pizzamacher/Ofen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 200316 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 200316 Pizzamacher/Ofen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104080305
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Pizzaofen-Untergestell
pizzaofen untergestell
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
14600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.