Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40
Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40
Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40
Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40
Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40
Artikel-Nr.:
     2813-380-1835
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190184
EAN/GTIN:
     4015613742410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bartscher Kaffeemaschine Contessa Duo | Steuerung: Kippschalter | Maße: 43 x 40 x 520 cm. Gewicht: 14,3 kg
Kaffeemaschine Contessa Duo | Die perfekte Kaffeemaschine für den Kaffeeausschank von Filterkaffee am Buffet, beim Catering oder auf Veranstaltungen. Mit der Contessa Duo lassen sich bis zu 13 Tassen je Kochstelle direkt in die Isolierkanne zubereiten. Die verbesserten Heizelemente aus Edelstahl bieten eine optimierte Wärmeübertragung.
• Steuerung: Kippschalter
• Anschlusswert: 2,8 kW
• Leistung Heizelement(e): 2,8 kW (2 x 1,4 kW)
• Eigenschaften: 2 Edelstahlheizelemente • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Betriebsbereit
• Spannung: 230 V
• Inklusive: 2 Isolierkannen, Edelstahl
• Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
• Anzahl Kochstellen: 2
• Farbe: Silber
• Entkalkungssignal;Nein
• Frequenz;50/60 Hz
• Ausführung;Korbfilter
• Inhalt Kanne;2 Liter
• Mindest-Aufbrühmenge;0,5 Liter
• Leistung max.;2 x 13 Tassen
• Warmhaltefunktion;Nein
• Füllstandsanzeige;Nein
• Ein-/Ausschalter;Ja
• Material;Edelstahl
• Ausführung Kanne(n);Isolierkanne, Edelstahl
• Maße: 43 x 40 x 520 cm
• Gewicht: 14,3 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
16.50 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 358,52*
Frei Haus
ab € 308,85*
€ 362,05*
Frei Haus
ab € 314,42*
€ 370,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190014
ab € 16,62*
Zubehör
Bartscher
190065
ab € 25,69*
Zubehör
Bartscher
190116
ab € 14,51*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,06*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.