Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hähnchengrill P8N | Anschlusswert: 3,5 kW | Maße: 88 x 43 x 530 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Hähnchengrill P8N | Anschlusswert: 3,5 kW | Maße: 88 x 43 x 530 cm.
Bartscher Hähnchengrill P8N | Anschlusswert: 3,5 kW | Maße: 88 x 43 x 530 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1552
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215036
EAN/GTIN:
     4015613505381
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät

Bartscher Hähnchengrill P8N | Anschlusswert: 3,5 kW | Maße: 88 x 43 x 530 cm. Gewicht: 41 kg
Hähnchengrill P8N | Anschlusswert: 3,5 kW • Betriebsart: Elektro • Innenbeleuchtung: Ja • Aufnahmefähigkeit: 8 Hähnchen • Spannung: 230 V • Anzahl Spieße: 2 • Material: CNS 18/10 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Frequenz: 50 Hz • Inklusive: 2 Spieße mit Klammern • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 88 x 43 x 530 cm. Gewicht: 41 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
43 cm
Breite:
88 cm
Höhe:
53 cm
Gewicht:
41.00 kg
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.778,72*
€ 1.981,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.798,02*
€ 2.003,83*
Frei Haus
ab € 2.131,27*
€ 2.348,24*
Frei Haus
ab € 2.174,54*
€ 2.397,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,83*
€ 2.384,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,34*
€ 2.358,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,84*
€ 2.244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,89*
€ 2.183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,02*
€ 2.139,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
215037
ab € 2.148,83*
Ähnlich
Bartscher
215035
ab € 1.427,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.