Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hähnchengrill P8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hähnchengrill P8N
Elektro-Hähnchengrill P8N
Artikel-Nr.:
     C1026-215036
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215036
EAN/GTIN:
     4015613505381
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät

Elektro-Hähnchengrill P8N

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • 2 Spieße für 8 Hähnchen
  • Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
  • B 880 x T 470 x H 530 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
880 x 470 x 530 mm
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: hähnchengrill bartscher, hähnchen grill, Elektro-Hähnchengrill
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.766,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.895,77*
€ 2.255,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,01*
€ 2.219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,48*
€ 2.146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,97*
€ 2.121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,89*
€ 2.102,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
215037
ab € 2.153,40*
Ähnlich
Bartscher
215035
ab € 1.418,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.