Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hähnchengrill P12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hähnchengrill P12N
Elektro-Hähnchengrill P12N
Artikel-Nr.:
     C1026-215037
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215037
EAN/GTIN:
     4015613505398
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät

Elektro-Hähnchengrill P12N

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • 3 Spieße für 12 Hähnchen
  • Anschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V
  • B 880 x T 470 x H 710 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
880 x 470 x 710 mm
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: hähnchengrill bartscher, hähnchen grill, Elektro-Hähnchengrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.150,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,21*
€ 2.814,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,09*
€ 2.746,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,17*
€ 2.639,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,31*
€ 2.589,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.150,11*
€ 2.558,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
215035
ab € 1.426,15*
Ähnlich
Bartscher
215036
ab € 1.768,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.