Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm Der EASY Backpinsel entworfen von
Artikel-Nr.:
     2813-379-2875
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00314
EAN/GTIN:
     5709846017498
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

EASY Backpinsel oak, Maße: 240 x 40 x 10 mm
Der EASY Backpinsel entworfen von Cecilie Manz aus Weißeiche mit weichen Nylonborsten eignet sich hervorragend zum Bepinseln von Oberflächen. Er vereint u¨berlegene Funktionalität mit ästhetischem Design. Die solide Weißeiche sorgt fu¨r eine lange Lebensdauer und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne, natu¨rliche Patina.

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.