Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. K 13200 Polycarbonat GN-Behälter 1/3 aus Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. K 13200 Polycarbonat GN-Behälter 1/3 aus Polycarbonat
RIEBER GN-Behälter Mod. K 13200 Polycarbonat GN-Behälter 1/3 aus Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2813-378-403
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84210105
EAN/GTIN:
     4007537019839
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. K 13200 Polycarbonat
GN-Behälter 1/3 aus Polycarbonat
ohne Griffe
L/B/T 325 x 176 x 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,56*
€ 25,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.