Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. K 11150 Polycarbonat GN-Behälter 1/1 aus Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. K 11150 Polycarbonat GN-Behälter 1/1 aus Polycarbonat
RIEBER GN-Behälter Mod. K 11150 Polycarbonat GN-Behälter 1/1 aus Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2813-378-400
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84210102
EAN/GTIN:
     4007537019808
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. K 11150 Polycarbonat
GN-Behälter 1/1 aus Polycarbonat
ohne Griffe
L/B/T 325 x 530 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.51 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 38,52*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,83*
€ 39,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.